水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61957834 品番LFXTAL055299Cutt
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm アズワン品番65-6968-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする