水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61957920 品番LFXTAL055299Cutt
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 25.0 MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 25 ℃ での許容条件
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 25.0 MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 25 ℃ での許容条件。

仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm アズワン品番65-6972-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする