適合機種Ambassadeur 5000/5000D
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス
色ブラック
質量(g)Microcast Spool AMB5530R:約16.0 Microcast Spool AMB5550R:約16.6
溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5530R:3.0 Microcast Spool AMB5550R:5.0
糸巻量Microcast Spool AMB5530R:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5550R:ナイロン4.0号(16lb)- 70m