水晶振動子 27MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61958200 品番NX3225SA-27.000MHZ-STD-CSR-1
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。Bluetooth、WiFi、スマートフォン、タブレットPCなどに最適です。コンパクトで薄型(3.2 x 2.5 x 0.55 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 無鉛です。

仕様●標準周波数:27MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±25ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7129-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする