水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61958236 品番LFXTAL014219Bulk
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:6pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppm アズワン品番65-6962-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする