水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61958254 品番LFXTAL009709Cutt
参考基準価格(税別)¥8,940 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた 3.2 x 1.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた 3.2 x 1.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20ppm アズワン品番65-6968-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする