水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20ppm 注文コード61958270 品番LFXTAL009709Cutt
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20ppm アズワン品番65-6954-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする