IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 能動部品
IQDの ディスクリート
水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.0 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:±10ppm
注文コード
61958279
品番
LFXTAL062558Reel
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.0 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:±10ppm
アズワン品番
65-6972-86