水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61958306 品番LFXTAL050789Cutt
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

IQD Quartz Crystal は、電子ビーム密閉金属製 LID を持つハーメチックシールドパッケージに収められた 2.0 x 1.2 mm の SMD 水晶です。リアルタイムクロック用途に最適です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -40 → 85 ℃
IQD Quartz Crystal は、電子ビーム密閉金属製 LID を持つハーメチックシールドパッケージに収められた 2.0 x 1.2 mm の SMD 水晶です。リアルタイムクロック用途に最適です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -40 → 85 ℃。

仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.0 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:±20.00ppm アズワン品番65-6951-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする