Ecliptek
Ecliptekの 電子部品(オンボード)
Ecliptekの 能動部品
Ecliptekの ディスクリート
水晶振動子 32.768MHz 表面実装 4-pin テープ及びリール 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
61958324
品番
E1WSDA12-32.768K TR
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4●寸法:3.7 x 7.9 x 2.5mm●周波数許容性:20ppm
アズワン品番
65-6976-89