水晶振動子 32.768MHz 表面実装 4-pin テープ及びリール 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61958349 品番E1WSDA12-32.768K TR
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Ecliptek E1WS シリーズ腕時計水晶共振器は、基本動作モードと公称周波数 32.768 kHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数許容誤差: ± 20 ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃
Ecliptek E1WS シリーズ腕時計水晶共振器は、基本動作モードと公称周波数 32.768 kHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数許容誤差: ± 20 ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃。

仕様●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4●寸法:3.7 x 7.9 x 2.5mm●周波数許容性:20ppm アズワン品番65-7110-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする