水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様●入数:1テープ(5個入り)●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm 注文コード61958464 品番XRCGB32M000F1SBLR0
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(5個入り)●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm アズワン品番65-6930-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする