キヤノン環境配慮電卓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61958604 品番TS-122TUB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

環境配慮素材使用/税計算/千万単位/状態表示/時間計算/大型表示/早打ち/フリーアングルチルト液晶

厚さ(mm)22 質量(g)172 寸法(幅W×奥行D)(mm)108×167 電源太陽電池+内蔵電池(CR2032) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230206 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする