Canon
Canonの オフィス機器
Canonの 電卓
Canonの 一般電卓
キヤノン環境配慮電卓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61958629
品番
HS-1220TUB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
環境配慮素材使用/税計算/千万単位/状態表示/時間計算/グランドトータル/特大表示/早打ち/傾斜角
厚さ(mm)
37.5
質量(g)
208
寸法(幅W×奥行D)(mm)
130×179.5
電源
太陽電池+内蔵電池(CR2032)
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
130×179.5×37.5
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
230206
バイオマス配合率(%)
10