IQD Quartz Crystal は、ハーメチックシールドセラミックパッケージに収められた標準 1.6 x 1.2 mm の SMD 水晶で、金属製のふた LID を備えています。周波数は 48.0MHz です 周波数許容差: ± 15.00 ppm 許容条件は 25 ℃ です 保管温度範囲: -40 → 85 ℃
IQD Quartz Crystal は、ハーメチックシールドセラミックパッケージに収められた標準 1.6 x 1.2 mm の SMD 水晶で、金属製のふた LID を備えています。周波数は 48.0MHz です 周波数許容差: ± 15.00 ppm 許容条件は 25 ℃ です 保管温度範囲: -40 → 85 ℃。