IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 能動部品
IQDの ディスクリート
水晶振動子 4MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
61958787
品番
LFXTAL003074 830003074B
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
HC49/4H IQD
HC49/4H IQD。
仕様
●標準周波数:4MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番
65-7162-30