水晶振動子 50MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61958814 品番NX2016SA-50M-STD-CZS-3
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用に使用する小型で薄型の表面実装型水晶ユニットです。非常にコンパクトで薄型(2.0 x 1.6 x 0.45 mm)です。 特に過酷な環境条件でも安定した起動特性を発揮します。 優れた耐環境性能(熱、振
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用に使用する小型で薄型の表面実装型水晶ユニットです。非常にコンパクトで薄型(2.0 x 1.6 x 0.45 mm)です。 特に過酷な環境条件でも安定した起動特性を発揮します。 優れた耐環境性能(熱、振動、衝撃への耐性など)があります。

仕様●標準周波数:50MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:2mm●幅:1.6mm●高さ:0.45mm●寸法:2 x 1.6 x 0.45mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-40℃●自動車規格:AEC-Q200 アズワン品番65-7007-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする