IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 能動部品
IQDの ディスクリート
水晶振動子 6MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61958830
品番
LFXTAL026900 830026900
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
HC49/4H SMX
基本共振モード
HC49/4H SMX。基本共振モード。
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:6MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Min:-10℃
アズワン品番
65-6957-25