Ecliptek EA5070 シリーズ水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数 8 MHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 1.3 mm 周波数安定性: ± 100ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃
Ecliptek EA5070 シリーズ水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数 8 MHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 1.3 mm 周波数安定性: ± 100ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃。