Ecliptek
Ecliptekの 電子部品(オンボード)
Ecliptekの 能動部品
Ecliptekの ディスクリート
水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin テープ及びリール 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61958997
品番
EA5070CAS-8.000M TR
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4●寸法:5.0 x 7.0 x 1.3mm●周波数許容性:50ppm
アズワン品番
65-7111-75