MMD
MMDの 電子部品(オンボード)
MMDの 能動部品
MMDの ディスクリート
水晶振動子 表面実装 2-pin 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61959058
品番
WC26SMFC-32.768KHZ-T
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●ピン数:2●周波数許容性:5ppm
アズワン品番
65-7112-21