水晶振動子 表面実装 SMT 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61959067 品番WC315-32.768KHZ-T
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

MMD W315 水晶振動子ユニットは、曲げモードです。周波数は 32.768 kHz 標準的です。2-SMD、リードパッケージなし 負荷容量: 12.5 pF
MMD W315 水晶振動子ユニットは、曲げモードです。周波数は 32.768 kHz 標準的です。2-SMD、リードパッケージなし 負荷容量: 12.5 pF。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMT●寸法:3.2 x 1.5mm アズワン品番65-7108-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする