MMD
MMDの 電子部品(オンボード)
MMDの 能動部品
MMDの ディスクリート
水晶振動子 表面実装 テープ及びリール 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61959076
品番
WC146SMF-32.768KHZ-T
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:1.4mm●周波数許容性:20ppm
アズワン品番
65-7108-65