水晶振動子 表面実装 テープ及びリール 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード61959085 品番WC146SMF-32.768KHZ-T
参考基準価格(税別)¥307,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

MMD WC146SM シリーズ KHz 水晶は、基本動作モードと公称周波数 32.768 kHz です。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。超低プロファイル、最大高さ 1.4 mm 小型でコンパクト スペースが限られた用途に最適です 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 20 ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃
MMD WC146SM シリーズ KHz 水晶は、基本動作モードと公称周波数 32.768 kHz です。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。超低プロファイル、最大高さ 1.4 mm 小型でコンパクト スペースが限られた用途に最適です 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 20 ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:1.4mm●周波数許容性:20ppm アズワン品番65-6978-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする