曜日別特売
1897-01 水分定量受器(オーバーフロー付)24/40 1897シリーズ コスモスビード 61959164

水分定量受器(オーバーフロー付)24/40 1897シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アズワン品番65-6837-74
内容量1個注文コード61959164品番1897-01
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●容量:10mL●上・下部:TS24/40●目盛間隔:0~1まで0.1mL、1以上0.2mL●JIS K-2275準拠アズワン品番65-6837-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする