マイクロキャストスプール BTM1020R

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シャンパンゴールド 注文コード61959375 品番シャンパンゴールド(102364)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シマノ バンタム100用のマイクロキャストスプールです。
今までは3.9mm溝のモデルを渓流トラウトに使用していた方も多いかと思いますが、2.0mm溝のモデルの追加によって、より快適に軽量ルアーのキャストが可能になります。
湖、本流のトラウトやバスでの使用をお考えの場合は3.9mm溝の方をおすすめします。
純正スプール(バンタム100:約20.0g)に対し、BTM1020R/1039Rともに約10g軽量化しました。
Microcast Spool BTM1020R/1039Rには、メーカーで販売しているABU用ブレーキブロックが適合します。
4種類販売していますが、本製品に付属するブレーキブロックは大・小2種類(各2ヶ)です。 素材はベークライト製です。
大と小でブレーキ力が変わりますので、用途に応じて使い分けてください。
また別売の極小・中サイズを好みに応じて使い分けることもできます。
純正ブレーキブロックは本製品にはご使用いただけませんのでご注意ください。

適合機種バンタム100(SG)/バンタム10(SG) また、その互換機種で遠心ブレーキモデル ※ バンタム100EXには不適合 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス シャンパンゴールド 質量(g)Microcast Spool BTM1020R:約10.4 Microcast Spool BTM1039R:約10.8 溝深さ(mm)Microcast Spool BTM1020R:2.0 Microcast Spool BTM1039R:3.9 糸巻量Microcast Spool BTM1020R:PE0.8-40m Microcast Spool BTM1039R:ナイロン2.0号(8lb)-75m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする