摺漆ディッシュスタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:約8.5×10×H8cm●重さ:約65g●材質:天然木●塗装:漆●生産国:中国 注文コード61959426 品番#81446
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

額や絵皿をコンパクトにたてられる天然素材のスタンドです。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。
写真と商品の色が異なることがございますのでご了承ください。

仕様●サイズ:約8.5×10×H8cm●重さ:約65g●材質:天然木●塗装:漆●生産国:中国 アズワン品番65-4333-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする