オフセットハンドルLT ABU用 75mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61960371 品番ガンメタ(091699)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Avail史上最軽量のオフセットハンドルにABU、ダイワ用モデルが登場!
軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを採用!
また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽量なハンドルが誕生しました。
ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。
75mmはローギヤモデルや渓流のトラウトにもピッタリ。
80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。
85mmはギヤ比の高いモデルにお勧めです。
90mmは軽量リールを使用したカバー攻略などに。
※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)
対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。
お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。
※ライギョ釣り、強引なゴリ巻きなどの強度を要する釣りには適しておりません。

適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されている ABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール 材質ハンドルプレート 超々ジュラルミン(アルマイト加工にて着色) ノブ軸 超々ジュラルミン(原色アルマイト加工) ブラック 質量(g)8.3 タイプノブ軸:レギュラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする