Avail史上最軽量のオフセットハンドルにABU、ダイワ用モデルが登場!
軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを採用!
また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽量なハンドルが誕生しました。
ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。
75mmはローギヤモデルや渓流のトラウトにもピッタリ。
80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。
85mmはギヤ比の高いモデルにお勧めです。
90mmは軽量リールを使用したカバー攻略などに。
※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)
対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。
お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。
※ライギョ釣り、強引なゴリ巻きなどの強度を要する釣りには適しておりません。