CA4KN22FW3 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW シュナイダーエレクトリック 61961009

制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61961009品番CA4KN22FW3
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications
The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing。

仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7291-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする