曜日別特売
CA2KN22FE7 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 115 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック 61961027

制御リレー TeSysシリーズ 110 A 115 Vac 0.045 kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61961027品番CA2KN22FE7
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications
The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing。

仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:115 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7279-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする