制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61961185 品番CA2KN40M7
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TeSys K コントロールリレー - 4 NO -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil
TeSys K コントロールリレー - 4 NO -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil。

仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 → 230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2KN●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.5 VA●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac アズワン品番65-7349-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする