制御リレー TeSysシリーズ CA2SK 10 A 230 V ac 4.2 VA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61961210 品番CA2SK20P7
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

TeSys SK コントロールリレー - 2 NO -<:690 V - 230 V ac Coil
TeSys SK コントロールリレー - 2 NO -<:690 V - 230 V ac Coil。

仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2SK●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.2 VA●通常端子構成:2NO●接続方式:ねじ●幅:27mm●奥行き:55.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac アズワン品番65-7351-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする