制御リレーユニット シリーズ名:easy

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61961219 品番197216 EASY-E4-AC-12RCX1
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ
Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーションメニュー、シミュレーション、オンライン通信が簡単に行えるため、このシリーズを直感的かつ簡単に使用することができます。 Eaton の easyE4 PLC は、さまざまな機能を搭載しています。内蔵の入力 / 出力でベースユニットによってタスクを制御しながら、拡張モジュールを使ってシステムをカスタマイズできます。また PLC はイーサネット及び NET インターフェースを備えており、最大 8 台のデバイスが相互に通信できます。追加のデバイスを接続してより複雑なタスクに使用することもできます。Eaton XC300 は、このシリーズのもう 1 つの機能として、最大 10 クラスタに並列実行可能で、Modbus TCP プロトコルにより、あらゆる E4 デバイスの中央 Master 制御システムとして使用できます。特長と利点:。IIoT アーキテクチャの統合により、Cloud への移行が可能になります ユニットあたり最大 11 台のローカル拡張モジュールによる柔軟性 AC/DC / UC 混合接続( 12 / 24 V dc、24 V ac、100 → 240 V ac ) ベースユニットと拡張モジュールの組み合わせは無制限 イーサネット接続 188 個の入力および出力が使用可能 4 つのプログラミング言語 DCF77 同期 さまざまな視覚化オプション マルチレベルのパスワード保護と個々のユーザリスト このシリーズでは、12 → 24 V dc の動作電圧を用意しています 使いやすいソフトウェア 拡張モジュールとロジックモジュールを利用可能。用途:。Eaton の easyE4 シリーズは、ロジック、タイミングリレー、カウンタ機能、タイムスイッチ、PID、算術関数、演算関数、及び表示関数です。PLC にはインテリジェントな機能があるため、自動車、産業、建築、環境、海洋、光、及びショーなどのさまざ

仕様●併用可能製品:easyE4●メーカーシリーズ:easy●入力数:8●出力タイプ:Digital, Relay●入力方式:Digital●電源電圧:100 → 240 V ac/dc●出力数:4●ネットワークタイプ:Ethernet●通信ポートタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:HMI●寸法:71.5 x 59.6 x 110 mm アズワン品番65-7358-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする