積層セラミックコンデンサ MLCC 1.2nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61962357 品番FG28C0G1H122JNT00
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

TDKs FG シリーズ 1200 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
TDKs FG シリーズ 1200 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃。

仕様●静電容量:1.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7156-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする