適合【リール】16Revo LTX BF8 16Revo SLC-IB 16Revo ALC-IB/ALC-BF7 17Revo LT7/LV7/LC6 15Revo Elite Aurora 64Limited 13Revo Elite POWER CRANK5/POWER CRANK6 13Revo Elite7/Elite8 13Revo Elite IB 5/7/ROCKET9 Revo LTX/LT/LTZ/MGX/ALT/Deez6 ZENON MG7/ZENON LTX/ZENON LTX/ZENON BEAST9
材質アルミ合金
色シャンパンゴールド
質量(g)1.4(メカニカルブレーキノブ本体のみ)