CK06BX104K 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 100V dc 1袋 1000個入 京セラ 61962628

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 100V dc 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード61962628品番CK06BX104K
参考基準価格(税別)¥308,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

CKシリーズ
AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
CKシリーズ。AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

仕様●静電容量:100nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:7.37 x 2.29 x 7.37mm●長さ:7.37mm●奥行き:2.29mm●高さ:7.37mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7198-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする