積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61962908 品番06033C104KAZ2A
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

AEC-Q200認定
AVX MLCCコンデンサ、FlexiTerm採用
AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応え
AEC-Q200認定。AVX MLCCコンデンサ、FlexiTerm採用。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mmまでのたわみなら内部に亀裂が走らず、これは業界標準の2 mmを3 mm上回った数字です。基板のゆがみによる故障の発生が抑えられるほか、温度サイクル試験3,000サイクル以上の実力と、ベースメタル電極システムにより、各種車載及び商用グレードの製品に使用できます。AEC-Q200認定です。用途。曲げ応力の高い基板 温度が変動する用途 車載用途。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7091-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする