積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61963030 品番06035C104KAZ2A
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

AVX 0603 MLCCシリーズ
X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。
積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を
AVX 0603 MLCCシリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を受けて変動します。 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。 ノイズ低減X5Rバージョンも用意。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7159-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする