積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61963048 品番885012206095
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Wurth Elektronik 0603 WCAP-CSGPシリーズ、X7R誘電体
多層セラミックチップコンデンサ 高性能セラミック 高容量安定性 劣化が少ない 銅、スズ、ニッケルの終端
特長と利点
高い電気精度及び安定化セラミック 動作温度: -55℃ → +125℃ リフローはんだ付け推奨
Wurth Elektronik 0603 WCAP-CSGPシリーズ、X7R誘電体。多層セラミックチップコンデンサ 高性能セラミック 高容量安定性 劣化が少ない 銅、スズ、ニッケルの終端。特長と利点。高い電気精度及び安定化セラミック 動作温度: -55℃ → +125℃ リフローはんだ付け推奨。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7026-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする