コグホイール #5152 ベアリングモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード61963338 品番ホワイト(086855)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ABU 1500C、2500C、サイモンシモムラ リバイバルアンバサダーなどに採用されているパーツナンバー5152の互換品です。
2ボールベアリング化で回転時の抵抗を減らすと共に、7本スポークで軽量化を実現。
強度を保持したまま極限まで肉抜きを施し、耐久性と軽量化の両立を実現しました。
軽量化と2ボールベアリング化の相乗効果により、飛距離アップに貢献します。
外見からは全く見えない部分ではありますが、見えない部分にこそ拘りたい方も多いのではないでしょうか?
付属のワッシャは、取り付けた際にガタツキが気になる場合にご使用下さい。

適合【リール】ABU 1500C/2500C/サイモンシモムラ リバイバルアンバサダーなど、#5152のコグホイールを使用しているリール 材質本体:ポリアセタール樹脂 ホワイト 質量(g)1.7 対応【クリックアンドコグ】Avail#19373/#19373#23403クリックアンドコグを装着している場合は#19373に変更が必要。 ベアリング内径(Φmm)4 ベアリング外径(Φmm)7 ベアリング幅(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする