積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード61963809 品番04025U100FAT2A
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ
このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ。このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7091-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする