1206YC106KAT2A 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2500個入 京セラ 61964098

積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード61964098品番1206YC106KAT2A
参考基準価格(税別)¥65,700販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)
X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。
積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。

仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.78mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.78mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする