太陽誘電
太陽誘電の 電子部品(オンボード)
太陽誘電の 能動部品
太陽誘電の 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 6.3V dc 2012 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
61964238
品番
MBASJ21GAB7106KTNA01
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:2012●実装タイプ:表面実装●温度特性:セラミック
アズワン品番
65-6935-65