積層セラミックコンデンサ MLCC 150nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61964326 品番C1206C154J5JACTU
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

KEMET 1206 U2JシリーズMLCC
KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を
KEMET 1206 U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は55 → +125℃で、定格DC電圧は10 V、16 V、25 V、50 Vです。特長。静電容量: 1.0 → 470 nF 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(2022年10月現在) C0Gに類似した低ノイズソリューション 低損失係数DF ; 0.1 % 低ESR、低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性能。用途。共鳴回路の用途 電荷Qと安定性。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:150nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:U2J C●末端仕様:表面実装 アズワン品番65-6974-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする