京セラ
京セラの 電子部品(オンボード)
京セラの 能動部品
京セラの 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 150pF 100V dc 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
61964360
品番
SR211A151JARTR
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
SRシリーズ
C0G誘電体 均一なコーティング
SRシリーズ。C0G誘電体 均一なコーティング。
仕様
●静電容量:150pF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7198-85