ABU Garcia ambassadeur 4000 5000 6000 番台用のマグネットブレーキです。
右巻用は"CR2"、左巻用は"CL2"となります。
クラシックタイプを含め、多くのリールに適合します。
純正スプール、Avail製軽量スプールにも使用可能です。
ABU 5000Dなどの、オールドリールでラインアラーム機能があるものには、取り付けが出来ませんのでご注意ください。
対応できるリールは多品種に及ぶため、未確認のものもございます。
購入の際は、適合リールかどうかよく確認し、ご検討ください。
スプールとブレーキユニットの距離が調整できるため、ブレーキ力は微調整が可能です。
純正の遠心ブレーキとの併用も出来ますので、ブレーキ調整の幅はさらに広くなります。
キャストするルアー、ロッドアクションなど、様々な要素にあわせカスタマイズしてお使いください。
付属のレンチ(2.5mm)でブレーキの位置調整をします。
ブレーキ本体には磁石5ヶ(Φ4×3mm)、磁石固定・本体位置調整用イモネジ6ヶが付属します(組込済み)。