積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61964825 品番CC1812KKX7RDBB102
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Yageo 1812シリーズ
高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
Yageo 1812シリーズ。高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.35mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.35mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7054-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする