積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード61964834 品番04025C102KAT2A
参考基準価格(税別)¥9,270 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ
AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7159-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする