曜日別特売
#310 #310 ホワイトソール 日進ゴム 61965085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#310 #310 ホワイトソール 日進ゴム 61965085
#310 #310 ホワイトソール 日進ゴム 61965085
#310 #310 ホワイトソール 日進ゴム 61965085
#310 #310 ホワイトソール 日進ゴム 61965085

#310 ホワイトソール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード61965085品番#310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ホワイトソールの作業靴。
ノーマーキングタイプで、内装業務にオススメ!
レディースサイズ対応。

サイズ(cm)24.5標準質量(g/片足)約230(26.0)形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底機能ノーマキング底足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61965058
2024-03-13
用途: リハビリ時の使用

骨折のあとのリハビリに使用。滑らなくて良いようです。

対象商品 : 61965094
2022-06-29
用途: 介護現場
医療・福祉・介護関連業

へたれてきてしまうと、かかとを踏むようになり、スリッパのようにしてはいてしまいます。
そうすると介護現場では危険になりますので、そこまでおすすめしません

1が参考にしています
対象商品 : 61965067
2019-04-09
用途: ホテルの室内清掃時
サービス業

サイズは少し大きかったですが、軽くて丈夫です。現在もはいて作業をしているのですが、バスを洗う時には、やはり滑ってしまうのと、かなり汚れて黒くなってきたので、今度は滑らない靴を買おうとおもっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする